Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robustpack 650x 105x 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
287698
287698
Artikel-Nr.:
     827-287698
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RP4

Robustpack 650 x 105 x 105 mm

Die robusten Papprohre sind die ideale Verpackung für Ihre länglichen, schweren oder empfindlichen Produkten wie Stangen, Rohre, Leisten. Das quadratische Robustpack ist stapelbar und so auch für die Lagerung bestens geeignet. Durch die weißen Einsteckdeckel sind die Rohre leicht zu öffnen und schnell wieder zu schließen. - Robuster Schutz- Stapelbar, rollt nicht- Einfach und schnell Öffnen und Schließen: weiße Einsteckdeckel mit Griffleiste- Material: Spiralgewickelte Pappe; Stärke: 2 mm- Verpackungseinheit (VE): 25 StückHinweis: Alle Referenzen (außer RP10) sind nicht für den Postversand geeignet


Suchbegriffe:
RP4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Innenmaß Länge:
650 mm
Menge je Palette:
100
Ratsam für:
DIN A1
Innen-Ø:
105 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2100
25
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,63*
Lager 827
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 7,92*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.