Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PAPIERTASCHE MINI ROSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
287241
287241
Artikel-Nr.:
     827-287241
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PPTRO
EAN/GTIN:
     3281650564198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
papiertasche

PAPIERTASCHE MINI ROSA

Mit den bunten Papiertragetaschen Mini verpacken Sie Kleinigkeiten ansprechend und hochwertig. Ob kleinere Waren oder Geschenke - die Tragetaschen eignen sich ideal für kleine Geschenkkartons, Schmuck, Drogerieartikel, umverpackte Feinkost-Produkte, Accessoires sowie kleinere Kleidungsstücke.Die Mini Tragetaschen sind besonders stabil dank des 90 g/m² qualitativen Kraftpapiers. Die Seitenfalten und die Bodenfalte erleichtern Ihnen das Aufrichten und Befüllen. Optisch aufgewertet wird die Tasche durch die Papierkordel. Die Farbenvielfalt ermöglicht es Ihnen farbenfroh und freundlich oder elegant und schick zu verpacken. Für jeden Anlass finden Sie die passende Farbe.Natürlich sind unsere Minitüten auch personalisierbar. Ihr eigenes Logo oder Ihren individuellen Gruß können Sie kinderleicht auf Ihre Papiertüten bedrucken lassen! Kontaktieren Sie unser Expertenteam für ein individuelles Angebot oder gestalten Sie eine Vielzahl ähnlicher Tragetaschen selbst!Alle Details im Überblick: - Recycelbar- Mit gedrehter Papierkordel in Taschenfarbe Innen angeklebt- Innenfarbe der Minitüten ist weiß- Seitenfalten und Blockboden für einfaches Befüllen- Blockboden stabilisiert zusätzlich- Maße: Höhe 220 mm x Breite 180 mm x Tiefe 80 mm- Material: Kraftpapier, Qualität: 90 g/m²- Verpackungseinheit (VE): 50 StückDas passender Seidenpapier für Ihren farbenfrohen Auftritt sowie weitere Tragetaschen und Geschenkverpackungen finden Sie natürlich auch bei uns.


Suchbegriffe:
PPTRO

Weitere Informationen:
Öffnung:
180 mm
Falte:
80 mm
Innenmaße Öffnung x H x Falte:
180 x 240 x 80 mm
Höhe:
240 mm
Farbe:
rosa
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: PPTRO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2250
50
€ 4,00*
ab € 0,407*
€ 0,6376*
Lager 827
900
50
Frei Haus
ab € 0,588*
€ 0,788*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.