Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 840x1300x600mm,Bucheplatte,Tragl. 500kg,4 Rollen,Ausstattung: Schrank,2xAblageboden,Flügeltür,Zentralverschl.,RAL7035,Front RAL7016,2 Lenk-/2 Bockräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272398
272398
272398
272398
272398
272398
Artikel-Nr.:
     827-272398
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     44743
EAN/GTIN:
     4050049447430
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1300 x 600 mm
  • Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
  • Platte Stärke x Breite x Tiefe 27 x 1200 x 600 mm
  • Traglast 500 kg
  • Gestellausführung 4 Rollen
  • Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden
  • Mit Flügeltür
  • Mit Schiebebügel
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Konstruktion aus Vierkantstahlrohr (30 x 30 mm), verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockräder
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank mit Schubladen, Werkbank, fahrbar, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Fahrbare Werkbank, Werktisch, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Rollen
Höhe:
840 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
27 mm
Breite Platte:
1200 mm
Tiefe Platte:
600 mm
Traglast:
500 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schrank, 2 Ablageböden
abschließbar:
ja
Griff:
Schiebebügel
Material Platte:
Buche-Massivholz
Oberfläche Platte:
geölt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schließsystem:
Zentralverschluss
Ablageböden:
1 Stück
Türen Anzahl:
1 Stück
Türtyp:
Flügeltür
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/Bockräder
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Arbeitstisch, Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank mit Schubladen, Werkbank, fahrbar, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Fahrbare Werkbank, Werktisch, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,47*
€ 618,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,15*
€ 608,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,83*
€ 584,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,37*
€ 528,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.