Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 840x1300x600mm,Bucheplatte,Tragl. 500kg,4 Rollen,Ausstattung: 4 Schubladen,Schrank,Ablageboden,Zentralverschl.,RAL7035,2 Lenk-/2 Bockräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272397
272397
272397
272397
272397
272397
272397
Artikel-Nr.:
     827-272397
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     44742
EAN/GTIN:
     4050049447423
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1300 x 600 mm
  • Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
  • Platte Stärke x Breite x Tiefe 27 x 1200 x 600 mm
  • Traglast 500 kg
  • Gestellausführung 4 Rollen
  • Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank, 1 Ablageboden
  • Schubladen Höhe 4x90 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 433 x 538 mm
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
  • Mit Schiebebügel
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Konstruktion aus Vierkantstahlrohr (30 x 30 mm), verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockräder
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank mit Schubladen, Werkbank, fahrbar, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Fahrbare Werkbank, Werktisch, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Rollen
Höhe:
840 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
27 mm
Breite Platte:
1200 mm
Tiefe Platte:
600 mm
Traglast:
500 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
4 Schubladen, 1 Schrank, 1 Ablageboden
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x90 mm
Nutzbreite Schublade:
433 mm
Nutztiefe Schublade:
538 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
abschließbar:
ja
Griff:
Schiebebügel
Material Platte:
Buche-Massivholz
Oberfläche Platte:
geölt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schließsystem:
Zentralverschluss
Ablageböden:
1 Stück
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/Bockräder
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Arbeitstisch, Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank mit Schubladen, Werkbank, fahrbar, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Fahrbare Werkbank, Werktisch, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 703,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,71*
€ 973,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,80*
€ 969,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,74*
€ 913,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,33*
€ 872,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,01*
€ 836,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.