Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband,Band B 12mm,PP,blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
253988
253988
Artikel-Nr.:
     827-253988
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC99R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Umreifungsband
  • Bandbreite 12 mm
  • Aus Polypropylen in blau
  • Stärke 0,4 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Band, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungsset, Umreifungs-Set, Umreifungstechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Stärke:
0.4 mm
Breite:
12 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen PP, Automatenband, Umreifungsband, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, pp-umreifungsband 12 mm, verschlusshülse für pp-band, pp-umreifungsband raja, Band, Umreifungsmaterial, Umreifungsset, Umreifungs-Set, Umreifungstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 24,84*
€ 32,75*
3 Tage
99
€ 12,90*
ab € 28,51*
€ 37,65*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,75*
€ 38,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,71*
€ 34,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Rolle
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.