Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Scherenbahn
>
Scherenröllchenbahn
>
Artikel
Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1,7-6,3m x 300mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
827-247229
Hersteller:
Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
AB049R30050
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Tragrolle aus Kunststoff
Rollendurchmesser 48 mm
Bahn Länge x Breite 1,7 - 6,3 m x 300 mm
Höhe 700 - 1100 mm
Achsabstand 130 mm
Traglast zwischen zwei Stützen 100 kg
mit Lenkrollen
Zubehör:
297249 Verbindungsstück, f. Scheren-Röllchenbahn, Tragrolle Kunststoff, Bahn LxB 0,4 m x 300 mm
309789 Endanschlag, f. Scheren-Rollenbahn, f. Bahn B 300 mm
588434 Endanschlag, f. Scheren-Rollenbahn, f. Bahn B 300 mm, klappbar
Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn
Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.7-6.3 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
300 mm
Fördergutbreite bis:
400 mm
Achsabstand:
130 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
100 kg
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
82 kg
... >
Förderbahnen
>
Scherenbahnen
>
Scherenbahnen mit Kunststoffröllchen
Weitere Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
,
Scherenröllchenbahn
,
Rollenbahntragrolle
,
Tragrolle Rollenbahn
,
Tragrolle für Rollenbahn
,
rollenbahn blume
,
tragrolle rollenbahn
,
Scheren-Bahn
,
Förderbahn
,
Fördertechnik
,
Röllchenbahn
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4682
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,72*
€ 1.167,66*
Lager 827
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.293,29*
€ 1.448,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,40*
€ 1.723,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,90*
€ 1.709,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,21*
€ 1.634,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,24*
€ 1.587,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,29*
€ 1.539,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 827
Versand:
Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 827
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endanschlag fest für Scheren-Röllchenbahn, Bahnbreite 300 mm
Blume-Rollen
ZA002R00300
€ 78,80*
Zubehör
Endanschlag fest für Scherenbahnen, Bahnbreite 300 mm
Blume-Rollen
ZA001R00300
€ 60,26*
Zubehör
Röllchenbahn Bahnbreite 300 mm
Blume-Rollen
AB049R00300
€ 73,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.