Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik Meeting Point,HxBxT 2960x3500x3000mm,Wand Stahlblech/Polyestervlies,RAL7037,Gestell RAL7037


Menge:  Satz  
Produktinformationen
243918
243918
243918
243918
243918
Artikel-Nr.:
     827-243918
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     PA700090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
akustik vlies
Geräuschreduzierender Meeting Point
  • Geeignet für industrielle Bereiche
  • Frontseitig Akustiklochblech, rückseitig Glattblech
  • Höhe x Breite x Tiefe 2960 x 3500 x 3000 mm
  • Tisch Höhe x Breite x Tiefe 1190 x 2500 x 1070 mm
  • Aufstellung: Zur Bodenmontage (Bodenanker müssen bauseitig gestellt werden)
  • Set bestehend aus: 6 Wänden, 1 Tisch
  • Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyestervlies
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7037 Staubgrau

Suchbegriffe:
Akustik-Absorber, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Akustik-Paneel, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, schallabsorbierendes Paneel

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Akustik Absorber
Akustik Absorber:
Akustik Meeting Point
geeignet für (Branche/Bereich):
industrielle Bereiche
Trennwandtyp:
Geräuschreduzierende Stellwand
Wand Ausführung:
Frontseitig Akustiklochblech, rückseitig Glattblech
Set bestehend aus:
6 Wände, 1 Tisch
Höhe:
2960 mm
Breite:
3500 mm
Tiefe:
3000 mm
Tischhöhe:
1190 mm
Tischbreite:
2500 mm
Tischtiefe:
1070 mm
Aufstellung/Montage:
Bodenmontage (Bodenanker bauseitig)
fahrbar:
nein
Material Wandfüllung:
Polyestervlies
Material Wand:
Stahlblech
Farbe Wand:
staubgrau // RAL7037
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
staubgrau // RAL7037
Gewicht:
659.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Akustik-Absorber, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Akustik-Paneel, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, schallabsorbierendes Paneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.171,01*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6.489,58*
€ 7.722,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 6.434,36*
€ 7.656,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6.244,16*
€ 7.430,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6.171,01*
€ 7.343,50
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.