Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15-t. Druckluft-Stabschleifer-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241402
241402
241402
241402
241402
241402
241402
241402
Artikel-Nr.:
     827-241402
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3840K
EAN/GTIN:
     7612206111669
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Mini-Luftschleifer-Set, 15 Stck.
- Zum Schleifen, Polieren und Entgraten
- Inkl. verschiedener Schleifsteine, zwei Spannzangen und Montagewerkzeug
- Gerades und kompaktes Design
- Für die Arbeit in schwierigen Bereichen
- Einhandbedienung
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Kaltisolierter ergonomischer Griff
- Spannfutter: 3 oder 6 mm
- Geräuschleistungspegel: 80 dBA
- Empfohlener Arbeitsdruck: 6,3 bar (90 PSI)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 3/8" (10 mm)
- Gesamtlänge: 155 mm
- Gewicht: 0,4 kg

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Druckluftwerkzeug
Breite:
185 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
250 mm
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.