Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter für Runddosen,3-fach 70x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240794
240794
Artikel-Nr.:
     827-240794
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     145137002
EAN/GTIN:
     7612206139106
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
dosenhalter lochplatte
KRAFTWERK Industrie Werkzeughaken / Werkzeughalter 145.137.002 Werkzeughalter für Runddosen 2 - fach. B 300 mm. Passend zu Lochplattensystemen, Komplett Lochwänden und den Lochwänden der Werkbänke.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Länge:
300 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
0.61 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.