Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® BASIC LINE Werkzeugtruhe BT900 40/80,2 Schubladen,leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240348
240348
Artikel-Nr.:
     827-240348
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     101901002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugtruhe
BASIC LINE Werkzeugtruhe BT900 40/80, 2 Schubladen, leer
MADE IN GERMANY
- Für alle 80/40 BASIC LINE Werkstattwagen
- Sehr stabile doppelwandige Stahlblechkonstruktion
- 2 kugelgelagerte Schubladen
- Schubladeneinzelverriegelung über die ganze Leiste (Einhandbetätigung)
- Seitliche Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- Tragfähigkeit pro Schublade: 45 kg
- Schubladen 1x75mm / 1x150mm
- RAL 7015/ 9006
- 369 x 919 x 475 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Länge:
920 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
474 mm
Traglast:
250 kg
Schließsystem:
Zentralverschluss
Farbe:
schiefergrau/weißaluminium // RAL7015/RAL9006
Gewicht:
35.17 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,83*
€ 669,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,04*
€ 665,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,67*
€ 587,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,32*
€ 571,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.