Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenset,Alu,Rosshaarborsten-Besatz,Arbeits B 500mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
239080
239080
Artikel-Nr.:
     827-239080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76613
EAN/GTIN:
     4052293766138
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
langstielige kehrschaufel
Besenset
  • Set bestehend aus: 3 Besen, 1 Schaufel
  • Schaufel aus Aluminium
  • Besen mit Rosshaarborsten
  • Arbeitsbreite 500 mm
  • Besenstiel 1400 mm lang

Suchbegriffe:
Allzweckschaufel, Randschaufel, Schaufel, Spaten, Besen, Handfeger, Kehrschaufel, Standschaufel, Kehrbesen

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Besenset
Set bestehend aus:
3 Besen, 1 Schaufel
Material:
Aluminium
Höhe Schaufel:
380 mm
Arbeitsbreite:
500 mm
Schaufelbreite:
380 mm
Länge Stiel:
1300 mm
Länge Besenstiel:
1400 mm
Material Stiel:
Eschenholz
Besatz:
Rosshaarborsten
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschaufel, Randschaufel, Schaufel, Spaten, Besen, Handfeger, Kehrschaufel, Standschaufel, Kehrbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,48*
€ 129,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,00*
€ 127,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 105,82*
€ 125,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,61*
€ 124,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,31*
€ 93,19
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.