Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,LxB 910x610mm,Nitril,gelocht,rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235630
235630
235630
Artikel-Nr.:
     827-235630
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     526S0023BU
EAN/GTIN:
     0662641925694
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für nasse, trockene und fettige Bereiche, wie z. B. die Lebensmittelindustrie, Küchen, Bars und Reinigungsbereiche / für mittlere Beanspruchung
  • Matte
  • Länge x Breite 910 x 610 mm
  • Aus Gummi-Nitril-Mischung mit gelochter Oberfläche in blau
  • abgeschrägte Kanten und Drainagesystem verringern die Stolper- und Rutschgefahr
  • rutschfest

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
nasse, trockene und fettige Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi-Nitril-Mischung
Oberfläche Bodenbelag:
gelocht
Farbe:
blau
Länge:
910 mm
Breite:
610 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten und Drainagesystem
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Gewicht:
6 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,55*
€ 105,37*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 85,02*
€ 107,11*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 85,93*
€ 108,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,26*
€ 129,48*
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 155,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.