Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte,Matte,HxLxB 8,5x1520x910mm,Nitril,gelocht,rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235594
235594
235594
235594
Artikel-Nr.:
     827-235594
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     567S0035BL
EAN/GTIN:
     0662641884335
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Arbeitsplatzmatte
  • geeignet für nasse, trockene und ölige Bereiche / für mittlere Beanspruchung
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 8,5 x 1520 x 910 mm
  • Aus Nitril mit gelochter Oberfläche in schwarz
  • abgeschrägte Kanten und Drainagesystem verringern die Stolper- und Rutschgefahr
  • rutschfest
  • rutschfest R13 gemäß DIN 51130

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatzmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
nasse, trockene und ölige Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Nitril
Oberfläche Bodenbelag:
gelocht
Farbe:
schwarz
Höhe:
8.5 mm
Länge:
1520 mm
Breite:
910 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten und Drainagesystem
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
Zertifizierung:
rutschfest R13 gemäß DIN 51130
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 116,93*
€ 146,40*
€ 4,95*
ab € 117,33*
€ 146,40*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 126,15*
€ 157,79*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 158,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 182,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.