Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenabschlussleiste,f. Anti-Ermüdungsmatte,Stecksystem,Anschluss männlich,B 910mm,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235552
235552
235552
235552
Artikel-Nr.:
     827-235552
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     551M0003YL
EAN/GTIN:
     0662641742192
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kantenabschlussleiste
  • Für Anti-Ermüdungsmatte
  • Stecksystem
  • Anschluss männlich
  • Breite 910 mm
  • In gelb

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Modulmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Zubehör für:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Stecksystem
Modul:
Kantenabschlussleiste
Ausführung:
männlich
Breite:
910 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.7 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,32*
€ 16,37*
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,38*
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 18,24*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.