Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband,vorne selbstklebend,LxB 10m x 15mm,Stärke 1mm,Haftkraft 40g/cm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
230336
230336
230336
230336
230336
Artikel-Nr.:
     827-230336
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6157409.SKK
EAN/GTIN:
     4002390060134
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband
  • mit selbstklebender Vorderseite
  • Band Länge x Breite 10 m x 15 mm, 1 mm stark
  • mit 40 g/cm² Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnetband, Magnet

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafeltyp:
Magnet-Haftband
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
Tafelzubehör Ausstattung:
selbstklebende Vorderseite
selbstklebend:
ja
Haftkraft:
40 g/cm²
Gewicht:
1.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,40*
€ 65,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.