Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband,vorne selbstklebend,LxB 10m x 10mm,Stärke 1mm,Haftkraft 40g/cm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
230335
230335
230335
230335
230335
Artikel-Nr.:
     827-230335
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6157209.SKK
EAN/GTIN:
     4002390060127
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband
  • mit selbstklebender Vorderseite
  • Band Länge x Breite 10 m x 10 mm, 1 mm stark
  • mit 40 g/cm² Haftkraft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Magnetband, Magnet

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafeltyp:
Magnet-Haftband
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
10 mm
Materialstärke:
1 mm
Tafelzubehör Ausstattung:
selbstklebende Vorderseite
selbstklebend:
ja
Haftkraft:
40 g/cm²
Gewicht:
0.94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,62*
€ 51,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.