Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband,vorne selbstklebend,LxB 10m x 35mm,Stärke 1mm,Haftkraft 40g/cm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
230333
230333
230333
230333
230333
230333
Artikel-Nr.:
     827-230333
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6156109.SKK
EAN/GTIN:
     4002390060158
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband
  • mit selbstklebender Vorderseite
  • Band Länge x Breite 10 m x 35 mm, 1 mm stark
  • mit 40 g/cm² Haftkraft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Magnetband, Magnet

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafeltyp:
Magnet-Haftband
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
35 mm
Materialstärke:
1 mm
Tafelzubehör Ausstattung:
selbstklebende Vorderseite
selbstklebend:
ja
Haftkraft:
40 g/cm²
Gewicht:
2.92 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 30,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,42*
€ 95,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,42*
€ 94,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,45*
€ 90,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,18*
€ 87,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.