Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 624x450mm,DIN A2,Alu,runde Ecken,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228958
228958
228958
228958
Artikel-Nr.:
     827-228958
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     389907
EAN/GTIN:
     4260058038967
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen
  • Höhe x Breite 624 x 450 mm
  • Format DIN A2
  • Rahmen aus Aluminium
  • runde Ecken
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus UV-Antireflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol
  • Lieferumfang: inklusive Schrauben und Dübel

Suchbegriffe:
Wechselrahmen, Plakatrahmen, Plakatwechselrahmen, Klickrahmen, Klapprahmen, Informationsrahmen, Rahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Aufzüge, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentr
Höhe:
624 mm
Breite:
450 mm
Format:
DIN A2
Stärke Profil:
25 mm
Rahmenform:
runde Ecken
Fronttyp:
UV-Antireflexfolie
Material:
Aluminium
Material Rückwand:
Polystyrol
Lieferumfang:
inklusive Schrauben und Dübel
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, Wechselrahmen, Plakatrahmen, Informationsrahmen, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.