Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett,f. DIN A4,m. Schutzfolie,Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
223897
223897
223897
223897
223897
223897
Artikel-Nr.:
     827-223897
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00672
EAN/GTIN:
     4052301038790
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett
  • passend für DIN A4
  • mit Schutzfolie
  • aus Karton

Suchbegriffe:
Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipboard, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Klemmbrett
Format:
DIN A4
Material:
Karton
Farbe:
schwarz
Halter Ausstattung:
mit Schutzfolie
Gewicht:
2.52 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 4,84*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,86*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 35,44*
€ 47,76*
6 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 37,77*
€ 51,00*
Lager 827
11
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 57,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,07*
€ 56,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,16*
€ 52,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00670
ab € 3,55*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00671
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.