| |
|
| Artikel-Nr.: 827-223895 Herst.-Nr.: 9015-00670 EAN/GTIN: 4052301038738 |
| |
|
| | |
| Klemmbrett- passend für DIN A4
- mit Schutzfolie
- aus Karton
Suchbegriffe: Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipboard, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage Weitere Informationen: | | Marke: | EICHNER | Ordnungshelfer: | Mappe | Mappentyp: | Klemmbrett | Format: | DIN A4 | Material: | Karton | Farbe: | blau | Halter Ausstattung: | mit Schutzfolie | Gewicht: | 2.52 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, blockmappe a4 blau, auftragstasche kfz-werkstatt, blockmappe a4, Werkstattmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,55* | € 4,82* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,58* | € 4,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 35,43* | € 47,58* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 35,42* | € 50,92* | | | | Lager 827 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 43,42* | € 57,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,342* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|