Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett,f. DIN A4,m. Hakenöse,Pappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
223872
223872
Artikel-Nr.:
     827-223872
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00477
EAN/GTIN:
     4052301003002
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett
  • passend für DIN A4
  • mit Hakenöse
  • aus Pappe

Suchbegriffe:
Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipboard, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Klemmbrett
Format:
DIN A4
Material:
Pappe
Farbe:
weiß
Halter Ausstattung:
Hakenöse
Gewicht:
2.134 kg
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, blockmappen a4 weiß, blockmappe a4, blockmappe, Werkstattmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,88*
Lager 827
12
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 38,59*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.