Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett,f. DIN A4,m. Hakenöse,Pappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
223870
223870
Artikel-Nr.:
     827-223870
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00468
EAN/GTIN:
     4052301003064
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett
  • passend für DIN A4
  • mit Hakenöse
  • aus Pappe

Suchbegriffe:
Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipboard, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Klemmbrett
Format:
DIN A4
Material:
Pappe
Farbe:
schwarz
Halter Ausstattung:
Hakenöse
Gewicht:
2.134 kg
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, blockmappe a4 schwarz, blockmappe a4, blockmappe, Werkstattmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,89*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 27,57*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 22,79*
€ 31,42*
21 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 23,54*
€ 32,45*
Lager 827
19
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,84*
€ 38,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,84*
€ 33,13
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.