Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte,f. Packtisch,HxBxT 54x976x51mm,Kabel 4m,neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223608
223608
Artikel-Nr.:
     827-223608
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73315610
EAN/GTIN:
     4030177071554
Suchbegriffe:
Packstation
Packtisch
Verpackungstisch
Versandarbeitsplatz
LED-Leuchte für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 54 x 976 x 51 mm
  • dimm- und drehbar
  • Kabel 4 m lang
  • Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packstation, Packtisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Versandtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
LED-Leuchte
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
54 mm
Breite:
976 mm
Tiefe:
51 mm
Tischzubehör Funktion:
dimm- und drehbar
Kabellänge:
4 m
Lichtstrom:
3368 Lumen
Beleuchtungsstärke:
1409 Lux
Leuchtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandeinrichtung, Versandtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,02*
€ 565,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,23*
€ 559,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,66*
€ 551,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,62*
€ 532,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,12*
€ 478,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.