Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Kettenzug
>
Elektrokettenzug
>
Artikel
Elektro-Kettenzug,Tragl. 1000kg,2-strängig,Ösenaufhängung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-222560
Hersteller:
Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
H21552
EAN/GTIN:
4250450435020
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
Elektro-Kettenzug
Traglast 1000 kg
Anzahl Kettenstränge 2
Standardhub Länge 3 m
Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute
Ösenaufhängung
Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung
Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Bauhöhe 462 mm
Länge x Breite 296 mm x 444 mm
Zubehör:
222563 Hakenaufhängung, f. Elektro-Kettenzug, Tragl. 1000 kg
222568 Kettenspeicher, f. Elektro-Kettenzug, Tragl. 1000 kg, bis 6-8 m Kette
Suchbegriffe:
Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug
Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Elektro-Kettenzug
Traglast:
1000 kg
Strangzahl:
2 Stück
Standardhub:
3 m
Hubgeschwindigkeit:
4 m/min
Bedienung Hub:
elektrisch mit Handtaster für heben und senken
Kettenzug Ausführung:
Ösenaufhängung
Öffnung Haken:
24 mm
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Rutschkupplung gegen Überlastung
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Bauhöhe:
462 mm
Länge:
296 mm
Breite:
444 mm
Gewicht:
28 kg
... >
Hebezeuge
>
Kettenzüge
>
Elektro-Kettenzüge ab 1 t
Weitere Suchbegriffe:
elektro kettenzug
,
Hebezeug
,
Hebezug
,
Kettenzug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.414,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.652,17*
€ 3.156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.613,68*
€ 3.110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.501,32*
€ 2.976,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.446,39*
€ 2.911,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.414,51*
€ 2.873,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakenaufhängung,f. Elektro-Kettenzug,Tragl. 1000kg
Planeta Hebetechnik
H21621
ab € 168,26*
Zubehör
Kettenspeicher,f. Elektro-Kettenzug,Tragl. 1000kg,bis 6-8m Kette
Planeta Hebetechnik
H21647
ab € 74,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen