Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schranke,m. Pendelstütze,lichte B 5m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222328
222328
222328
222328
Artikel-Nr.:
     827-222328
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     750000
EAN/GTIN:
     4046675577320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Funk-Handsender
Elektro-Schranke
  • mit Pendelstütze
  • lichte Breite 5 m
  • zum Aufdübeln
  • Schrankenbaum aus Aluminium in weiß/rot
  • mit eingebauter Steckdose, Baum mit Kantenschutz und reflektierenden Streifen
  • automatisch reversierender Baum bei Kontakt, Automatik- oder Totmannbetrieb und zeitgesteuertes Schließen
  • Ständer aus Stahl mit Beschichtung in RAL1028 Melonengelb
  • Lieferung inklusive Fernbedienung

Zubehör:

  • 222338 Fernbedienung, f. Elektro-Schranke

Suchbegriffe:
Verkehrssicherung, Schranke, Wegeschranke, Wegesperre, Durchfahrtsperre, Elektro-Schranke, Elektroschranke

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Elektro-Schranke
Stütze:
Pendelstütze
lichte Breite:
5 m
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schranke Ausstattung:
eingebaute Steckdose, Baum mit Kantenschutz, reflektierende
Schranke Funktion:
automatisch reversierender Baum bei Kontakt, Automatik- oder
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
beschichtet
Farbe Ständer:
melonengelb // RAL1028
Lieferumfang:
inklusive Fernbedienung
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkhandsender, Handsender, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, funk handsender, Verkehrssicherung, Wegesperre, Durchfahrtsperre, Elektro-Schranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.286,22*
€ 2.418,18*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.301,76*
€ 2.433,58*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.648,67*
€ 2.767,81*
Frei Haus
ab € 2.783,18*
€ 2.912,61*
Lager 827
20 Tage
22
Frei Haus
ab € 2.936,85*
€ 3.063,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.063,59*
€ 3.645,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.040,39*
€ 3.618,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.970,81*
€ 3.535,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.947,61*
€ 3.507,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.936,85*
€ 3.494,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
700008
€ 79,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.