Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schranke,m. Pendelstütze,lichte B 3m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222324
222324
222324
222324
Artikel-Nr.:
     827-222324
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     730000
EAN/GTIN:
     4046675577283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Funk-Handsender
Elektro-Schranke
  • mit Pendelstütze
  • lichte Breite 3 m
  • zum Aufdübeln
  • Schrankenbaum aus Aluminium in weiß/rot
  • mit eingebauter Steckdose, Baum mit Kantenschutz und reflektierenden Streifen
  • automatisch reversierender Baum bei Kontakt, Automatik- oder Totmannbetrieb und zeitgesteuertes Schließen
  • Ständer aus Stahl mit Beschichtung in RAL1028 Melonengelb
  • Lieferung inklusive Fernbedienung

Zubehör:

  • 222338 Fernbedienung, f. Elektro-Schranke

Suchbegriffe:
Verkehrssicherung, Schranke, Wegeschranke, Wegesperre, Durchfahrtsperre, Elektro-Schranke, Elektroschranke

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Elektro-Schranke
Stütze:
Pendelstütze
lichte Breite:
3 m
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schranke Ausstattung:
eingebaute Steckdose, Baum mit Kantenschutz, reflektierende
Schranke Funktion:
automatisch reversierender Baum bei Kontakt, Automatik- oder
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
beschichtet
Farbe Ständer:
melonengelb // RAL1028
Lieferumfang:
inklusive Fernbedienung
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkhandsender, Handsender, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, funk handsender, Verkehrssicherung, Wegesperre, Durchfahrtsperre, Elektro-Schranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.982,86*
€ 2.134,54*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.082,61*
€ 2.238,76*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.369,14*
€ 2.532,20*
Frei Haus
ab € 2.518,13*
€ 2.688,10*
Lager 827
20 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.534,10*
€ 2.697,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.697,93*
€ 3.210,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,56*
€ 3.188,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.598,02*
€ 3.091,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.556,02*
€ 3.041,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.534,10*
€ 3.015,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
700008
€ 79,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.