Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand,HxBxT 330x1400x40mm,Wand Stoff,sandfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219470
219470
Artikel-Nr.:
     827-219470
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PN33X140.13.15
EAN/GTIN:
     3660141254716
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
paperflow tischtrennwand
tischtrennwand
Tischtrennwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 1400 x 40 mm
  • Wand aus Stoff in sandfarben
  • Rahmen aus Aluminium mit Lackierung in weiß

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Tischtrennwand, Teamarbeitsplatz

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Tischtrennwand
Höhe:
330 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
40 mm
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Farbe Wand:
sandfarben
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
lackiert
Farbe Rahmen:
weiß
Gewicht:
6.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwandsystem, Teamarbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 206,87*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,40*
€ 240,49*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.