Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand,HxBxT 330x1200x40mm,Wand Stoff,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219463
219463
Artikel-Nr.:
     827-219463
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PN33X120.13.11
EAN/GTIN:
     3660141254648
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
paperflow tischtrennwand
tischtrennwand
Tischtrennwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 1200 x 40 mm
  • Wand aus Stoff in anthrazit
  • Rahmen aus Aluminium mit Lackierung in weiß

Zubehör:

  • 219411 Teamschreibtisch, 2 Pers., HxBxT 750x1200x1260 mm, Platte weiß, 4-Fuß weiß

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Tischtrennwand, Teamarbeitsplatz

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Tischtrennwand
Höhe:
330 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
40 mm
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Farbe Wand:
anthrazit
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
lackiert
Farbe Rahmen:
weiß
Gewicht:
6.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwandsystem, Teamarbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 192,55*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,02*
€ 221,96*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
B2P60X120.13.13
ab € 400,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.