Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 450x300mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216966
216966
216966
Artikel-Nr.:
     827-216966
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ35E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 450 x 300 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
450 mm
Innenbreite:
300 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
6.2 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 50µ, pe-beutel, pe-beutel 30 cm, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,11834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 76,47*
€ 91,00
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 74,41*
€ 88,55
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 72,77*
€ 86,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 69,82*
€ 83,09
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 59,17*
€ 70,41
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.