Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,30 µm,LxB innen 800x500mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216955
216955
Artikel-Nr.:
     827-216955
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 30 µm
  • Länge x Breite innen 800 x 500 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
30 µm
Innenlänge:
800 mm
Innenbreite:
500 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
11.05 kg
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 30 μ raja, pe-beutel, pe-beutel 500 mm, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,88*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,17776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 110,60*
€ 131,61
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 109,81*
€ 130,67
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 106,13*
€ 126,29
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 101,95*
€ 121,32
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 88,88*
€ 105,77
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.