Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,30 µm,LxB innen 400x300mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216953
216953
Artikel-Nr.:
     827-216953
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLZ30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 30 µm
  • Länge x Breite innen 400 x 300 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
30 µm
Innenlänge:
400 mm
Innenbreite:
300 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 40x30 cm, pe-beutel, pe-beutel 30 cm, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,06129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 78,66*
€ 93,61
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 77,24*
€ 91,92
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 74,98*
€ 89,23
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 72,14*
€ 85,85
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.