Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche,Papier,braun,f. DVD,LxB innen 235x180mm,Haftklebung


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216635
216635
216635
216635
216635
Artikel-Nr.:
     827-216635
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCF23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche
  • aus Papier in braun
  • Füllhöhe 20 mm
  • Papierqualität 400 g/m²
  • passend für DVD
  • Länge x Breite innen 235 x 180 mm
  • Erhöhte Stabilität durch verstärkte Karton-Rückwand
  • verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandtasche, Versandkuvert, Versandumschlag

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Papier
Farbe:
braun
Innenlänge:
235 mm
Innenbreite:
180 mm
Füllhöhe:
20 mm
Papierqualität:
400 g/m²
Format:
DVD
Verstärkung:
verstärkte Karton-Rückwand
Verschluss:
Haftklebung
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandtasche, Versandkuvert, Versandumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 24,66*
€ 33,64*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 49,49*
3 Tage
282
€ 12,90*
ab € 32,38*
€ 54,10*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 49,49*
€ 58,89
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 49,43*
€ 58,82
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 45,84*
€ 54,55
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 44,05*
€ 52,42
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Dose
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,3565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.