Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,f. PP-Band,B 12mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216135
216135
216135
Artikel-Nr.:
     827-216135
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ORP210013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen für Polypropylenband
  • passend für Bandbreite 12 mm

Zubehör:

  • 216541 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 2500 mx12,7 mm, Kern Ø 406 mm, 1697,13 N, PP, schwarz
  • 216544 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 2000 mx12,7 mm, Kern Ø 406 mm, 2109,15 N, PP, schwarz
  • 216566 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 2200 mx12 mm, Kern Ø 406 mm, 2001,24 N, PP, blau

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Verpackung, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Verschlussgerät, Verschlusshülse

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
12-13 mm
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, verschlusshülse für pp-band, magazinverschlusshülsen 13mm, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Verpackung, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Verschlussgerät, Verschlusshülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 69,82*
2 Tage
99
€ 12,90*
ab € 61,24*
€ 78,37*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 69,82*
€ 83,09
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 66,32*
€ 78,92
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 62,93*
€ 74,89
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,05324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
MFC675
ab € 61,16*
Zubehör
RAJA
MFD05
ab € 58,51*
Zubehör
RAJA
MFD03
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.