Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklammern,f. Textilband,B 12mm,Metall verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215792
215792
215792
215792
215792
215792
Artikel-Nr.:
     827-215792
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlussklammern für Textilband
  • passend für Bandbreite 12 mm
  • aus Metall mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 216574 Textil-Umreifungsband, Polyester, LxB 1100 mx13 mm, Kern Ø 76 mm, 3727,8 N, weiß

Suchbegriffe:
Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussklammer, Verschlusstechnik, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, MFC302

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Textil
für Bandbreite:
12-13 mm
Set:
nein
Material:
Metall
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen stahlband, verschlussklammern, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussklammer, Verschlusstechnik, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, MFC302
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
€ 4,00*
ab € 42,10*
€ 51,23*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 64,51*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,32*
€ 70,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
MFC200
€ 101,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.