Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke,LxB 500x1500mm,Tragl. 4000kg,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
199997
199997
199997
199997
Artikel-Nr.:
     827-199997
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30600036
EAN/GTIN:
     4045012019783
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
Überfahrbrücke
  • Länge x Breite 500 x 1500 mm
  • Traglast 4000 kg
  • Höhendifferenz min. / max. 40 / 80 mm
  • aus Aluminium
  • Lauffläche rutschsicher
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ladebrücke, Rampentechnik, Überfahrbrücke, Brücke, Klappbrücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Laderampe, Verladerampe, Verladeplattform

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Überfahrbrücke
Länge:
500 mm
Breite:
1500 mm
Höhendifferenz min.:
40 mm
Höhendifferenz max.:
80 mm
Abstand Anschläge:
200 mm
Traglast:
4000 kg
Material:
Aluminium
Lauffläche:
rutschsicher
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Ladebrücke, Rampentechnik, Brücke, Klappbrücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Laderampe, Verladerampe, Verladeplattform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,92*
€ 899,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,19*
€ 889,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,27*
€ 851,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,73*
€ 819,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,58*
€ 771,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.