Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock,Backen B 140mm,Spannweite 180mm,m. Spannbacken,m. Drehteller,Stahl,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195792
195792
195792
Artikel-Nr.:
     827-195792
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S195792
EAN/GTIN:
     4250157112958
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
  • Backenbreite 140 mm
  • Spannweite 180 mm
  • Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
  • Mit Drehteller
  • Aus Stahl in blau
  • GS- und TÜV-geprüft

Zubehör:

  • 510974 Alu-Magnetbacken, f. Backen B 140 mm

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkzeugtyp:
Parallelschraubstock
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
180 mm
Drehteller:
ja
Rohrspannbacken angeschmiedet:
ja
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
ohne Befestigungschrauben für die Arbeitsplatte
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 140 mm, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,31*
€ 551,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,35*
€ 468,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
TYP N 140
ab € 41,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.