Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock,Backen B 100mm,Spannweite 100mm,m. Spannbacken,m. Drehteller,Stahl,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195759
195759
195759
Artikel-Nr.:
     827-195759
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S195759
EAN/GTIN:
     4250157112910
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
  • Backenbreite 100 mm
  • Spannweite 100 mm
  • Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
  • Mit Drehteller
  • Aus Stahl in blau
  • GS- und TÜV-geprüft

Zubehör:

  • 510972 Alu-Magnetbacken, f. Backen B 100 mm

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkzeugtyp:
Parallelschraubstock
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Drehteller:
ja
Rohrspannbacken angeschmiedet:
ja
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
ohne Befestigungschrauben für die Arbeitsplatte
Gewicht:
6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
TYP N 100
ab € 39,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.