Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter,f. Lochplatte,L 75mm,silber,Stahl,alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190154-0001
190154-0001
Artikel-Nr.:
     827-190154-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.2401,4040.00.2415
EAN/GTIN:
     4251142204962
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter
Zangenhalter
  • für Lochplatte
  • Länge 75 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber
  • aus Stahl

Varianten:

  • 190154-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 190154-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Zangenhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
silber
Gewicht:
0.05 kg
Lackierung:
alufarben
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 7,55*
€ 5,00*
ab € 5,05*
€ 7,65*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,17*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 8,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.2401,4040.00.2415
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.