Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,HxLxB 7x900x600mm,PP,Velours-Oberfläche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
184467
184467
184467
184467
Artikel-Nr.:
     827-184467
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     VP010605
EAN/GTIN:
     5013745000148
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 7 x 900 x 600 mm
  • Aus Polypropylen mit Velours-Oberfläche in schwarz/Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Polypropylen
Oberfläche Bodenbelag:
Velours
Farbe:
schwarz/Stahl
Höhe:
7 mm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
7 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,92*
€ 82,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,03*
€ 80,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,31*
€ 77,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,19*
€ 75,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.