Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,Matte,HxLxB 14x900x600mm,PVC-Schlinge,grau,gegen UV-Strahlung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
184438
184438
184438
184438
Artikel-Nr.:
     827-184438
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     LU060910
EAN/GTIN:
     5060103537334
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 14 x 900 x 600 mm
  • aus PVC-Schlinge in grau
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Temperaturbeständig -10 °C bis +60 °C
  • Brandverhalten nach DIN 4102-14 getestet

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzteppich, Schmutzläufer, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Lauffläche:
PVC-Schlinge
Farbe:
grau
Höhe:
14 mm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
14 mm
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Norm:
DIN 4102-14 (Brandverhalten)
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte vinyl grau, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzteppich, Schmutzläufer, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 73,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,87*
€ 221,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,89*
€ 220,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,36*
€ 213,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 174,26*
€ 207,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,88*
€ 174,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.