Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Meterware,B 1200mm,PVC,Rauten-Profil,öl-/chemikalienbeständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
184180
184180
184180
184180
184180
Artikel-Nr.:
     827-184180
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     12063
EAN/GTIN:
     4260061899746
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • Meterware
  • Breite 1200 mm
  • Aus PVC mit Rauten-Profil in schwarz
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • Temperaturbeständig bis +60°C
  • geprüft gemäß DIN 51130 R10

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte, Anti-Ermüdungsmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Meterware
Material Lauffläche:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
mit Rauten-Profil
Farbe:
schwarz
Breite:
1200 mm
max. Länge:
22800 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis +60°C
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
Norm:
DIN 51130 R10 (geprüft)
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbelag für Betrieb, Industrielaufmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Fußmatte, Ergomatte, Matte, Unterlegmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,32*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 330,13*
€ 392,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 323,42*
€ 384,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 303,76*
€ 361,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 296,05*
€ 352,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 266,32*
€ 316,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.