Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Eckstütze f. Loch-/Schlitzplatte,H 2050mm,anthrazit,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159384
159384
159384
159384
Artikel-Nr.:
     827-159384
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7284.00.9508
EAN/GTIN:
     4251142241943
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Kreuz-Eckstütze für Loch- und Schlitzplatte
  • Höhe 2050 mm
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Schlitzplattensystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Zubehör
Plattentyp:
Bauteil
Modul:
Kreuz-Eckstütze für Loch- und Schlitzplatte
Höhe:
2050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
3.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Werkzeugaufbewahrung, Schlitzplattensystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 97,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 97,44*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 108,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 116,59*
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 124,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.