Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelstütze f. Loch-/Schlitzplatten,H 2050mm,anthrazit,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159381
159381
159381
159381
Artikel-Nr.:
     827-159381
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7283.00.9508
EAN/GTIN:
     4251142241936
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Mittelstütze für Loch- und Schlitzplatten
  • Höhe 2050 mm
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Schlitzplattensystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Zubehör
Plattentyp:
Bauteil
Modul:
Mittelstütze für Loch- und Schlitzplatten
Höhe:
2050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
3.53 kg
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Schlitzplatte, Werkzeugaufbewahrung, Schlitzplattensystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 82,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 82,51*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 70,55*
€ 91,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,06*
€ 96,04*
€ 5,00*
ab € 79,44*
€ 102,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.