Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstütze f. Loch-/Schlitzplatten,H 2050mm,anthrazit,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159380
159380
159380
159380
Artikel-Nr.:
     827-159380
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7280.00.9508
EAN/GTIN:
     4251142241905
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Endstütze für Loch- und Schlitzplatten
  • Höhe 2050 mm
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Schlitzplattensystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Zubehör
Plattentyp:
Bauteil
Modul:
Endstütze für Loch- und Schlitzplatten
Höhe:
2050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
3.53 kg
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Schlitzplatte, Werkzeugaufbewahrung, Schlitzplattensystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 73,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 73,87*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 82,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 84,54*
€ 5,00*
ab € 70,01*
€ 90,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.