Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-/Inbushalter,f. Lochplatte,f. 14 Stück,Ø 3-18mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150307
150307
150307
150307
150307
Artikel-Nr.:
     827-150307
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.7801
EAN/GTIN:
     4251142234785
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
Lochplatte
Bohrer-/Inbushalter
  • für Lochplatte
  • für 14 Stück
  • Durchmesser 3 - 18 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Bohrer-/Inbushalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
3-18 mm
Fächer Anzahl:
14 Stück
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte alu, lochplatte, kappes lochplatte, Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 24,31*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 26,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 29,79*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7808
ab € 18,83*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.8301
ab € 24,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.8308
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.