Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nusshalter,f. Lochplatte,f. 10 Stück,BxT 390x45mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150303
150303
150303
150303
150303
Artikel-Nr.:
     827-150303
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.7401
EAN/GTIN:
     4251142234709
Suchbegriffe:
Nusshalter Lochplatte
Steckschlüsselhalter
nusshalter lochplatte
Nusshalter
  • für Lochplatte
  • für 10 Stück
  • Breite x Tiefe 390 x 45 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Nusshalter
Plattentyp:
Lochplatte
Breite:
390 mm
Tiefe:
45 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 37,98*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 40,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 46,71*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7408
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.