Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken,f. Lochplatte,L 100mm,Ende schräg,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150266
150266
150266
150266
150266
Artikel-Nr.:
     827-150266
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.5201
EAN/GTIN:
     4251142219232
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Haken
  • für Lochplatte
  • Länge 100 mm
  • Hakenende schräg
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Haken
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
100 mm
Hakenende:
schräg
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 13,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,70*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5301
ab € 2,98*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5401
ab € 3,10*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5101
ab € 2,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5208
ab € 8,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5308
ab € 9,03*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5408
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.