Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet,Tragl. Flachmaterial/Rundmaterial 1000/300kg,m. Handgriff,LxB 264x172mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149377
149377
Artikel-Nr.:
     827-149377
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00063
EAN/GTIN:
     4250450409397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet
Permanent-Magnet
  • Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 1000 / 300 kg
  • Handling per Hand mit Handgriff
  • Länge x Breite 264 x 172 mm
  • Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat

Suchbegriffe:
Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hebe-Magnet

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Magnet
Magnettyp:
Permanent-Magnet
Handling:
Hand mit Handgriff
Traglast Flachmaterial:
1000 kg
Traglast Rundmaterial:
300 kg
Breite:
172 mm
Länge:
264 mm
Lieferumfang:
Einzel-Prüfzertifikat
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebezeug, Hebemagnet, Permanentmagnet, Hebe-Magnet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,05*
€ 879,84*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 921,63*
€ 1.003,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,15*
€ 1.009,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,16*
€ 1.025,62*
Frei Haus
ab € 1.000,41*
€ 1.081,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,94*
€ 1.194,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,65*
€ 1.181,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,60*
€ 1.147,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,87*
€ 1.124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,63*
€ 1.096,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planeta
F00060
€ 236,93*
Ähnlich
Planeta
F00064
€ 1.579,90*
Ähnlich
Planeta
F00061
€ 416,12*
Ähnlich
Planeta
F00062
€ 630,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.