Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenblende,f. Schreibtisch,Anbau rechts,B 600mm,Holz pinnbar,MS-dunkelgrau,BN6016-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148106-0059
148106-0059
148106-0059
148106-0059
148106-0059
Artikel-Nr.:
     827-148106-0059
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PRB 06 B1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung
Büro-Möbel
Büro-Tisch
Schreibtisch
Thekenblende für Schreibtisch
  • Anbau rechts
  • Breite 600 mm
  • Aus Holz mit pinnbarer Oberfläche

Varianten:

  • 148106-0196 BI-weiss, BN1008-beige
  • 148106-0174 BI-weiss, BN2036-braun
  • 148106-0180 BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148106-0179 BI-weiss, BN3012-orange
  • 148106-0178 BI-weiss, BN4011-rot
  • 148106-0176 BI-weiss, BN6016-blau
  • 148106-0177 BI-weiss, BN7048-grün
  • 148106-0172 BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148106-0171 BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148106-0173 BI-weiss, BN8078-grau
  • 148106-0184 CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148106-0018 CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148106-0024 CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148106-0023 CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148106-0022 CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148106-0020 CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148106-0021 CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148106-0016 CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148106-0015 CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148106-0017 CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148106-0186 MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148106-0044 MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148106-0050 MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148106-0049 MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148106-0048 MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148106-0046 MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148106-0047 MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148106-0042 MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148106-0041 MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148106-0043 MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148106-0187 MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148106-0057 MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148106-0063 MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148106-0062 MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148106-0061 MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148106-0059 MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148106-0060 MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148106-0055 MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148106-0054 MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148106-0056 MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148106-0189 NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148106-0083 NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148106-0089 NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148106-0088 NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148106-0087 NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148106-0085 NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148106-0086 NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148106-0081 NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148106-0080 NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148106-0082 NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148106-0193 NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148106-0135 NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148106-0141 NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148106-0140 NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148106-0139 NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148106-0137 NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148106-0138 NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148106-0133 NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148106-0132 NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148106-0134 NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148106-0194 NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148106-0148 NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148106-0154 NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148106-0153 NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148106-0152 NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148106-0150 NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148106-0151 NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148106-0146 NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148106-0145 NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148106-0147 NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148106-0195 NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148106-0161 NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148106-0167 NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148106-0166 NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148106-0165 NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148106-0163 NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148106-0164 NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148106-0159 NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148106-0158 NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148106-0160 NV Braun Hickory, BN8078-grau

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Thekenaufsatz, Theke, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch
Breite:
600 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
pinnbar
Anbauseite:
rechts
Gewicht:
9.8 kg
Dekor:
MS-dunkelgrau
Bezug:
BN6016-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 211,40*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 211,93*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 212,92*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 213,19*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 212,88*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 212,86*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 213,09*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 213,26*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 212,57*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 213,22*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 211,92*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 212,98*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 211,61*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 213,04*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PRB 06 B1R
ab € 212,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.