Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecktheke über 2 Ecken,HxBxT 1080x2500x2500mm,Platte weiß,Front anthrazit,3 Taschenablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146683
146683
Artikel-Nr.:
     827-146683
Herst.-Nr.:
     22344113
EAN/GTIN:
     4044917428959
Suchbegriffe:
Empfangsbereich
Theke
Büro-Einrichtung
Büro-Möbel
Ecktheke über 2 Ecken
  • Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 2500 x 2500 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Front aus Holz/Edelstahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in anthrazit
  • Vorbauten: 3 Taschenablagen, Dekorstreifen aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Empfangsbereich, Theke, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangsmöbel, Empfangstheke, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Atlantis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Eckelement
Höhe:
1080 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
2500 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
3 Taschenablagen
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Stärke Platte:
19 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Material Front:
Holz/Edelstahl
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Farbe Front:
anthrazit
Gewicht:
175.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.951,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,16*
€ 2.586,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,60*
€ 2.541,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,91*
€ 2.407,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,35*
€ 2.362,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,73*
€ 2.322,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.